カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- BIGM(丸山製作所)(29)
- メディアカバーマーケット(10)
- CCS(シーシーエス)(8)
- 三ツ星ベルト(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 三菱電機(4)
- 日本ケミコン(4)
- ラムマウント(4)
- ELPA(3)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- バンドー化学(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JVC(3)
- brembo(3)
- KINGBRIGHT(3)
- OSRAM Opto Semiconductors(3)
- JAPANNEXT(3)
- ブランドをもっと見る
「3v 630」の検索結果

圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.