カテゴリ

  • 測定用品(152)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,066)
  • スズキ(911)
  • ホンダ(592)
  • ニッサン(541)
  • YAMAHA(ヤマハ)(288)
  • MAZDA(マツダ)(222)
  • TDK(67)
  • MURATA(村田製作所)(61)
  • トヨタ(35)
  • 富士電機(33)
  • RS PRO(30)
  • エスコ(29)
  • SKC(環境測定)(29)
  • NORGREN(22)
  • 第一計器(21)
  • CKD(20)
  • Festo(20)
  • 山洋電気(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4g0」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • 普通形圧力計(Φ60)1MPa 設置針付 立形A枠 AA10-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)1MPa 設置針付 立形A枠 AA10-121シリーズ

    長野計器
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4268-86
  • 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ60)立形B枠 耐振用 AA10-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形B枠 耐振用 AA10-221シリーズ

    長野計器
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-121シリーズ

    長野計器
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    。本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~60●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-83
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-77
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-62
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-74
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-78
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-67
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-65
  • マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

    長野計器
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-52
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-09
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-20
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-19
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-08
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ

    長野計器
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-05
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ

    長野計器
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4294-11
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-27
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器

    汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ

    長野計器
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4319-58
  • 密閉型圧力計形圧力計(75Φ)0.16MPa 立形A枠 BC12-123シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計形圧力計(75Φ)0.16MPa 立形A枠 BC12-123シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-36
  • 汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器

    汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ

    長野計器
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-29
  • 汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器

    汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ

    長野計器
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
圧力・流量測定カテゴリ