カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- トヨタ(12)
- ニッサン(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- KITO(キトー)(1)
- グーリング(1)
- ワゴジャパン(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
- クボタ(Kubota)(1)
- MODELLISTA(モデリスタ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「852-112」の検索結果

微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応