カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(13)
  • MAZDA(マツダ)(1,321)
  • YAMAHA(ヤマハ)(968)
  • SMC(556)
  • エスコ(334)
  • トヨタ(224)
  • Kawasaki(164)
  • 三菱マテリアル(107)
  • タンガロイ(78)
  • omron(オムロン)(68)
  • ニチコン(64)
  • ホンダ(59)
  • イマオコーポレーション(52)
  • ナベヤ(51)
  • TRUSCO(48)
  • 大阪魂(48)
  • PISCO(ピスコ)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ワルター(46)
  • RS PRO(46)
価格
価格で絞り込む

「8f」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4283-09
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4296-94
  • 普通形圧力計(Φ75)1.6MPa 立形A枠 耐振用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)1.6MPa 立形A枠 耐振用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-57
  • 微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ 長野計器

    微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷
    本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
圧力・流量測定カテゴリ