カテゴリ
- 測定用品(16)
- 汎用圧力計(16)
絞り込み
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

B枠(立型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば有り)(1)
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.03(1)
- 0~0.04(1)
- 0~0.05(1)
- 0~0.06(1)
- 0~0.1(2)
- 0~0.16(1)
- 0~0.2(1)
- 0~10(2)
- -0.1~0(1)
- -0.1~0.1(1)
- -0.1~0.2(1)
- -0.1~0.25(1)
- -0.1~0.3(1)
- -0.1~0.4(1)
- -0.1~0.6(1)
- -0.1~1(1)
- -0.1~1.5(1)
- -0.1~1.6(1)
- -0.1~2(1)
- -0.1~2.5(1)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(2)
- G(PF) 1/2(2)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 150(2)
測定流体
- 気体(2)
- 液体(2)
校正証明書
- なし(2)
- 付き(2)
なし・付き
精度
- その他(2)
その他
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(6)
- スバル(497)
- BIGM(丸山製作所)(172)
- ニッサン(115)
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- エスコ(40)
- IKO(日本トムソン)(25)
- MAZDA(マツダ)(21)
- TOTO(20)
- メディアカバーマーケット(19)
- ホンダ(17)
- omron(オムロン)(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- ネオフレックス(11)
- 日本紐釦貿易(10)
- 渡辺電機工業(10)
- ナブテスコサービス(10)
- 中部コーポレーション(9)
- ブランドをもっと見る
「AG10」の検索結果
特価

普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-143シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4290-73
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4290-21
普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10
長野計器¥8,798~税込¥9,678~1個ほか3日以内出荷から42日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ
長野計器¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-241シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-233シリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4291-11
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-131シリーズ
長野計器¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4290-34
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ
長野計器¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-233シリーズ
長野計器¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4291-12
普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-231シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ150)1MPa 立形A枠 AG10-191シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4290-85
普通形圧力計(Φ150)10MPa 立形B枠 耐振用 AG10-233シリーズ
長野計器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4291-13
普通形圧力計(Φ150)10MPa 立形A枠 耐振用 AG10-133シリーズ
長野計器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4290-38
普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15
長野計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900呼びDU