カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- マキタ(6)
- NOK(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱電機(1)
- 日本ダイヤモンド(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ムラエ(1)
- SOURIAU(1)
- THERMALTAKE(1)
- クリスタルアイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「CL142」の検索結果
特価

微差圧スイッチ 形番:CL14
長野計器(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から6日以内出荷作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。 粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54) 透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。 RoHS指令に対応。用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート質量(g)約110取付方式ねじ取付使用温度範囲(℃)-20~60精度±5%max.P.以内取付姿勢C:垂直RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)