カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(28)
- THK(14)
- NAKANO(9)
- 富士電機(8)
- ミヤコ自動車(7)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 丸一ゴム工業(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- Vesrah(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 東芝ライテック(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- ユーアールディ(2)
- リヒトラブ(2)
- MKカシヤマ(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a000-2s」の検索結果
特価

デジタル微差圧計 形番:GC62
長野計器(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から42日以内出荷50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)