カテゴリ
- 測定用品(245)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(5)
- ホンダ(205)
- MAZDA(マツダ)(90)
- SMC(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- 三菱電機エンジニアリング(17)
- THK(14)
- NAKANO(13)
- 高島計器(12)
- 富士電機(10)
- ミヤコ自動車(9)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- brembo(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- SIEMENS(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- CKD(5)
- 第一計器(5)
- 丸一ゴム工業(5)
- ブランドをもっと見る
「a000-3s」の検索結果

普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ
長野計器¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4283-09
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4296-94
普通形圧力計(Φ75)1.6MPa 立形A枠 耐振用 AC20-181シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-57
普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-181シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-56
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ
長野計器¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4286-41
普通形圧力計(Φ100)1MPa 設置針付 立形A枠 AE20-131シリーズ
長野計器¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS●その他:設置針付アズワン品番65-4283-82
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個欠品中ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-65
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-63
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ
長野計器¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-52
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ
長野計器¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-48
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ
長野計器¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐熱用●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-77
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ
長野計器¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
密閉型圧力計(75Φ)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 BC10-131シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4294-72
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ
長野計器¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-181シリーズ
長野計器¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷から6日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-183シリーズ
長野計器¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷。EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-183シリーズ
長野計器¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
微圧計(75Φ) GL13-1G1シリーズ
長野計器¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
微圧計(75Φ) AN10-1G1シリーズ
長野計器¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-25~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-06
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-2.5~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-04
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-09
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4318-99
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-03
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-08
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ
長野計器¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷。EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-181シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ
長野計器¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-24
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ
長野計器¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-10