カテゴリ

  • 測定用品(94)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,257)
  • ニッサン(731)
  • コガネイ(434)
  • MAZDA(マツダ)(244)
  • CKD(186)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • SKC(環境測定)(29)
  • コクヨ(25)
  • エスコ(21)
  • ホンダ(21)
  • 京セラ(20)
  • 堀内機械(20)
  • トヨタ(19)
  • MICROCHIP(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • 富士電機(16)
  • Festo(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4-f」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通形圧力計(Φ60)1MPa 設置針付 立形A枠 AA10-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)1MPa 設置針付 立形A枠 AA10-121シリーズ

    長野計器
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4268-86
  • 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
  • マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

    長野計器
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    。ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-54
  • マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

    長野計器
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-55
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-121シリーズ

    長野計器
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    。本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-35
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ

    長野計器
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ

    長野計器
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-32
  • SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ 長野計器

    SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ

    長野計器
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ

    長野計器
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-33
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL 0-194シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL 0-194シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-42
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~100●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-29
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~70●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-36
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    。EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-19
  • マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

    長野計器
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-53
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-09
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-08
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-20
  • マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

    長野計器
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
  • マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

    長野計器
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-60
  • マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

    長野計器
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-52
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-173シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-173シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-171シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-171シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-171シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-171シリーズ

    長野計器
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ

    長野計器
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-173シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
圧力・流量測定カテゴリ