カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(2)
- 共立電子産業(4)
- 右下精器製造(3)
- 第一計器(2)
- TOKO(東洋計器興業)(2)
- LINKMAN(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- マザーツール(1)
- 山本計器(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ジョイ(1)
「ats024t-w240v」の検索結果

汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51
長野計器(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から32日以内出荷・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般質量(g)約300大きさ(Φ)75mm使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)75材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形