カテゴリ

  • 測定用品(325)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(5)
  • SMC(3,807)
  • KITO(キトー)(714)
  • MAZDA(マツダ)(706)
  • BIGM(丸山製作所)(600)
  • コガネイ(401)
  • マルヤス電業(203)
  • YAMAHA(ヤマハ)(132)
  • New-Era(ニューエラー)(129)
  • CKD(124)
  • ホンダ(115)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • omron(オムロン)(77)
  • JST(日本圧着端子製造)(74)
  • IDEC(和泉電気)(69)
  • テクノフレックス(68)
  • コクヨ(45)
  • 協育歯車(35)
  • 東洋バルヴ(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b01s」の検索結果

325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-143シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-143シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4283-09
  • 普通形圧力計(Φ60)1MPa 設置針付 立形A枠 AA10-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)1MPa 設置針付 立形A枠 AA10-121シリーズ

    長野計器
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4268-86
  • 普通形圧力計(Φ100)1MPa 設置針付 立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)1MPa 設置針付 立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS●その他:設置針付アズワン品番65-4283-82
  • 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ60)立形B枠 耐振用 AA10-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形B枠 耐振用 AA10-221シリーズ

    長野計器
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-141シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-141シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    。EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-16
  • 密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-48
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ

    長野計器
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-273シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-273シリーズ

    長野計器
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-143シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-143シリーズ

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ100)立形C枠 AE20-841シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形C枠 AE20-841シリーズ

    長野計器
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4289-64
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-143シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-143シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-121シリーズ

    長野計器
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 蒸気用 AE20-141シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 蒸気用 AE20-141シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計 立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-143シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

    長野計器
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-52
  • 普通形圧力計(Φ60)立形B枠 耐振用 AA10-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形B枠 耐振用 AA10-221シリーズ

    長野計器
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 0.5級・0.6級圧力計(150Φ)  GA21シリーズ 長野計器

    0.5級・0.6級圧力計(150Φ) GA21シリーズ

    長野計器
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    。本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4294-10
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-143シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-143シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4273-23
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4282-62
  • 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-221シリーズ

    長野計器
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-241シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-241シリーズ

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4288-79
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ60)立形B枠 AA10-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ60)立形B枠 AA10-221シリーズ

    長野計器
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100) AE20-241シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100) AE20-241シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4288-46
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
圧力・流量測定カテゴリ