カテゴリ

  • 測定用品(145)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(6)
  • SMC(555)
  • MAZDA(マツダ)(269)
  • コノエ(257)
  • BIGM(丸山製作所)(243)
  • エスコ(143)
  • SAMTEC(137)
  • THK(63)
  • CKD(49)
  • 黒田精工(48)
  • NACHI(不二越)(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • ミヤコ(37)
  • D'Addario(37)
  • omron(オムロン)(34)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • トヨタ(32)
  • ニッサン(30)
  • Festo(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-1g」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。質量(g)約250使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)60ケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800外径(Φmm)100
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200外径(Φmm)60測定流体気体・液体
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)

    長野計器
    7,698税込8,468
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800外径(Φmm)100
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15

    長野計器
    6,998税込7,698
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約600外径(Φmm)100
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/2×1/4NPT●材質:SUSアズワン品番65-4309-42
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • パイプサイホン FP40シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP40シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×1/4NPT●材質:SUSアズワン品番65-4309-25
  • ゲージコック FC10シリーズ 長野計器

    ゲージコック FC10シリーズ

    長野計器
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
  • ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD13-333シリーズ 長野計器

    ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD13-333シリーズ

    長野計器
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4308-83
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ

    長野計器
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ

    長野計器
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • ジョイント FJ11シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ11シリーズ

    長野計器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ジョイント FJ11シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ11シリーズ

    長野計器
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/4×Rc1/2●材質:SUSアズワン品番65-4309-97
  • ジョイント FJ11シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ11シリーズ

    長野計器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • パイプサイホン FP10シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP10シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/2×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4311-73
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/2×1/2NPT●材質:SUSアズワン品番65-4309-45
  • ジョイント FJ11シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ11シリーズ

    長野計器
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ジョイント FJ11シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ11シリーズ

    長野計器
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ジョイント FJ22シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ22シリーズ

    長野計器
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • パイプサイホン FP20シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP20シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
  • パイプサイホン FP50シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP50シリーズ

    長野計器
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
  • ダンプナ FD10シリーズ 長野計器

    ダンプナ FD10シリーズ

    長野計器
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R1/2●材質:SUSアズワン品番65-4308-46
  • ジョイント FJ10シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ10シリーズ

    長野計器
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/2×G1/4B●材質:SUSアズワン品番65-4309-76
  • ジョイント FJ11シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ11シリーズ

    長野計器
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×Rc3/8●材質:SUSアズワン品番65-4310-07
  • ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ 長野計器

    ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ

    長野計器
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4308-84
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~60●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-83
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-77
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-62
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-74
  • グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-78
圧力・流量測定カテゴリ