カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • 東芝ライテック(9)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • ナイキ(3)
  • 富士電機(3)
  • 内田洋行(2)
  • 三菱電機(1)
  • ESTERA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg211」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器

    微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

    長野計器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器

    微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
hh11113特集