カテゴリ
- 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- 未来工業(26)
- SMC(6)
- ESTERA(6)
- ハウスビーエム(3)
- イスカル(2)
- スズキ(2)
- NOK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- KSフィルター(2)
- ZHIYUN(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- ミヤナガ(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- FUYAO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dg70」の検索結果

微差圧計 DG70-391シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
微差圧計 DG70-391シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:Pa_0~300●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-68
微差圧計 DG70-291シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
微差圧計 DG70-391シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷。本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~1●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-65
微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70
長野計器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
微差圧計 DG70-291シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):パネル形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:Pa_0~1000●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-61
微差圧計 DG70-391シリーズ
長野計器¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
微差圧計 DG70-391シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~3●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-69
微差圧計 DG70-391シリーズ
長野計器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~5●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-71
小形差圧計 70Φ 形番:DG12
長野計器¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から6日以内出荷エアフィルターの目詰り検出をはじめ、空気窒素ガスなど腐食性のない気体の差圧測定に幅広く使用できます。又小型・軽量で取扱いが容易です。用途本製品はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させその差圧をブルドン管の変位によって検出する小型圧力計です。規格圧力導入口:R1/4(高圧側)Rc1/4(低圧側)縦(mm)96奥行(mm)43質量(g)約500ケース形状立型外径(Φmm)70測定流体腐食性のない気体精度±3%FS使用温度範囲(℃)-5~45材質接ガス部/銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR