カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(1)
  • 山本電機製作所(11)
  • SMC(2)
  • クローネ(2)
  • CKD(1)
  • RESPO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emd8a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC32長野計器(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30長野計器(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC62長野計器(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63長野計器
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ