カテゴリ
- 測定用品(2)
- グリセリン入圧力計(2)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(2)
- 0~0.16(2)
- 0~0.2(2)
- 0~0.25(2)
- 0~0.3(2)
- 0~0.4(2)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(2)
- 0~1(2)
- 0~1.5(2)
- 0~1.6(2)
- 0~10(2)
- 0~100(2)
- -0.1~0(2)
- -0.1~0.1(2)
- -0.1~0.2(2)
- -0.1~0.3(2)
- -0.1~0.4(2)
- -0.1~0.6(2)
- -0.1~1(2)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
測定流体
- 気体(2)
- 液体(2)
外径(Φmm)
- 60(2)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(2)
- R(PT) 1/4(2)
- その他(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

B枠(立型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば無し)(1)
精度
- ±1.5%(2)
±1.5%
校正証明書
- 付き(2)
付き
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(2)
- CEJN(セイン)(1)
- 右下精器製造(4)
- TOKO(東洋計器興業)(2)
- 第一計器(1)
- TRUSCO(1)
- 山本計器(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「en837-1」の検索結果
特価

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55
長野計器(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50
長野計器(11件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316