カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(412)
- コガネイ(222)
- SMC(168)
- CKD(40)
- NAKANO(18)
- brembo(11)
- ラスタバナナ(11)
- PISCO(ピスコ)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- NAKATAKI(8)
- Nikon(ニコン)(6)
- ニッセイ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- DST(大同端子製造)(5)
- Canon(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- ブランドをもっと見る
「f2-s4」の検索結果
特価

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ
長野計器¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-48
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 耐振用 AA10-121シリーズ
長野計器¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ
長野計器¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷から6日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ
長野計器¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
圧力トランスミッタ 形番:GC51
長野計器¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷から32日以内出荷・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。保護構造IP65電源24V DC±10%接続ねじRc1/4設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍