カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- ELPA(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- オーム電機(2)
- 東芝ライテック(2)
- KSフィルター(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アズワン(1)
- スーパーツール(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- マクサー電機(1)
- プリンス電機(1)
「fg-1e hitachi」の検索結果

微圧計 Φ100 GL10
長野計器¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。形状Φ100 立形(B枠取付穴)材質(接続部)C3604BD精度±1.5%F.S.