カテゴリ

  • 測定用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(2)
  • SMC(949)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • マルヤス電業(87)
  • MAZDA(マツダ)(87)
  • コガネイ(85)
  • 三木プーリ(58)
  • CKD(50)
  • NORCOMP(45)
  • エスコ(29)
  • レイ・アウト(28)
  • イハラサイエンス(22)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(19)
  • エレコム(18)
  • 警子ちゃん(18)
  • ニッサン(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ダイヤトレンド(12)
  • ケナメタル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25a」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント FJシリーズ 長野計器ジョイント FJシリーズ長野計器(17件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 耐振用 AA10-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)立形A枠 耐振用 AA10-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-27
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-25~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-17
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-25~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-06
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐振用 BE12-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐振用 BE12-131シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-141シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-141シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
密閉型圧力計 立形A枠 BE10-141シリーズ 長野計器密閉型圧力計 立形A枠 BE10-141シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-16
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
メスーオスジョイント SUS FJ10-383 長野計器メスーオスジョイント SUS FJ10-383長野計器
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR38●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165959アズワン品番67-4841-56
メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381 長野計器メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381長野計器
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR3/8●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165958アズワン品番67-4841-55
メスーオスジョイント3/8->PT1/4 FJ10-371 長野計器メスーオスジョイント3/8->PT1/4 FJ10-371長野計器
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):36、16、16、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165957アズワン品番67-4841-54