カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • omron(オムロン)(15)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • フジトク(46)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(38)
  • NACHI(不二越)(14)
  • CKD(10)
  • オンダ製作所(9)
  • ツヨロン(藤井電工)(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • エスコ(5)
  • NEC(5)
  • 右下精器製造(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • unitech(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2r-2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント FJシリーズ 長野計器ジョイント FJシリーズ長野計器(17件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ダンプナー  FDシリーズ 長野計器ダンプナー FDシリーズ長野計器(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器パイプサイホン 形番:FPシリーズ長野計器
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様を取り揃えています。
用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
ゲージコック FCシリーズ 長野計器ゲージコック FCシリーズ長野計器
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております
用途ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ) 長野計器ゲージバルブ(標準)形番:FV10(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)長野計器
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)最高使用圧力(MPa)20使用流体液体使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ) 長野計器ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)長野計器
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)最高使用圧力(MPa)20使用流体気体使用流体温度(℃)-45~80材質(接液部)ステンレス製関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ) 長野計器タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ)長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。質量(kg)1.6最高使用圧力(MPa)15使用流体液体使用流体温度(℃)350以下関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
関連キーワード
g2r-1-snd特集