カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- BAHCO(バーコ)(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- マキタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NTB(1)
- GENTOS(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- KSフィルター(1)
- MICROCHIP(1)
- SK11(1)
「ga700」の検索結果

0.5、0.6級圧力計(B枠・立形)150Φ 形番:GA21
長野計器¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11
長野計器¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から32日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)150Φ 形番:GA26
長野計器¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から32日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。ケース形状埋込形(D枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG1/2B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316
0.5、0.6級圧力計(D枠・埋込形)100Φ 形番:GA16
長野計器¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316