カテゴリ
- 測定用品(2)
- 差圧計(2)
絞り込み
測定流体
- 気体(2)
測定範囲(hPa)
- 0~0.5(1)
- 0~1(1)
- 0~2(1)
- 0~5(1)
- 0~10(1)
- 0~20(1)
- 0~50(1)
- -1~1(1)
- -2~2(1)
- -10~10(1)
- -20~20(1)
- -50~50(1)
- -500~500(1)
ブランド
- 長野計器
- TAKAGI(高儀)(1)
- CGC(千代田)(25)
- サンドビック(15)
- StarTech.com(11)
- 住友電工ハードメタル(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- omron(オムロン)(4)
- MACH(4)
- ゴートレイド(4)
- エスコ(3)
- マルケイ(国際化工)(3)
- KSフィルター(3)
- アルス(2)
- 象印マホービン(2)
- テンパール工業(2)
- SUN(2)
- HKT(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gc30」の検索結果
特価

小型デジタル微差圧計 形番:GC30
長野計器(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から5日以内出荷・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
デジタル微差圧計 形番:GC62
長野計器(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から42日以内出荷50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)