カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 汎用圧力計(3)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.5(1)
  • 0~1(1)
  • 0~2(1)
  • 0~3.5(1)
  • 0~5(1)
  • 0~10(1)
  • 0~20(1)
  • 0~35(1)
  • 0~50(1)
  • -0.1~0.1(1)
  • -0.1~0.5(1)
  • -0.1~1(1)
  • -0.1~2(1)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/8(1)
  • R(PT) 1/4(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(1)
精度
  • ±1%(1)
ブランド
  • 長野計器
  • RICOH(リコー)(1)
  • プレジール(1)
  • エコリカ(2)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • JIT(1)
  • ホンダ(60)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • CGC(千代田)(9)
  • エスコ(7)
  • マルケイ(国際化工)(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • SMC(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • KSフィルター(2)
  • アバーメディア(2)
  • 三興物産(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc31」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC32長野計器(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器小型デジタル圧力計 形番:GC31長野計器(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
GC30,GC31用パネルアダプタ 長野計器GC30,GC31用パネルアダプタ長野計器
999税込1,099
1個
当日出荷
GC30,GC31の兼用アダプタです。
アズワン品番65-4314-52
小形デジタル圧力計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ 長野計器小形デジタル圧力計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ長野計器
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
表示、出力など必要な機能を□30mmのコンパクトなボディに搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。
bc310/bc311特集