カテゴリ
- 測定用品(1)
- 汎用圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.5(1)
- 0~1(1)
- 0~2(1)
- 0~3.5(1)
- 0~5(1)
- 0~10(1)
- 0~20(1)
- 0~35(1)
- 0~50(1)
- -0.1~0.5(1)
- -0.1~1(1)
- -0.1~2(1)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
ねじの呼び
- R(PT) 1/4(1)
精度
- ±1%(1)
ブランド
- 長野計器
- フジトク(1)
- ユキワ精工(6)
- DIA-COMPE(6)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- H&H(1)
- ELPA(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- SUN(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- ワルター(1)
- 和平フレイズ(1)
- アイ・アール・エス(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- deps(デプス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「gc61」の検索結果

一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61
長野計器¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から32日以内出荷IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)