カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • SMC(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • CKD(1)
  • 第一計器(1)
  • 日本精器(1)
  • 右下精器製造(1)
  • フジトク(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • ユニバ(1)
  • クローネ(1)
  • SK11(1)
  • ハイロック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc64-173」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式デジタル圧力計 形番:GC64 長野計器

    電池式デジタル圧力計 形番:GC64

    長野計器
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。 '-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能
    用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約150(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示方式3桁LEDデジタル電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)
  • 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器

    高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04

    長野計器(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
    用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含むケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)接続ねじR1/4保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
  • 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器

    小型デジタル圧力計 形番:GC31

    長野計器(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
  • 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器

    一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
  • 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KH15

    長野計器
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
    用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
圧力・流量測定カテゴリ