カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GENTOS(3)
- ワルター(3)
- イスカル(2)
- カシオ計算機(2)
- タンガロイ(2)
- ヨシタケ(2)
- Vesrah(2)
- アズワン(1)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- KOTO(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
「gd-200」の検索結果

双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16
長野計器¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から42日以内出荷・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体
双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15
長野計器¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から32日以内出荷・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)75測定流体気体又は液体材質(株)C3771