カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • 三菱電機(30)
  • CKD(9)
  • スリーピース(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • 大阪魂(7)
  • イスカル(5)
  • 京セラ(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(4)
  • CATEYE(キャットアイ)(4)
  • よし与工房(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • Canon(3)
  • RED LINE(3)
  • brembo(3)
  • 壬生電機製作所(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-100」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微圧計 Φ100 GL10 長野計器

    微圧計 Φ100 GL10

    長野計器
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ100 立形(B枠取付穴)精度±1.5%F.S.材質(接続部)C3604BD
  • 微圧計 Φ100 GL20 長野計器

    微圧計 Φ100 GL20

    長野計器
    ¥32,900~税込¥36,190~
    1個
    5日以内出荷
    標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ100 立形(B枠)精度±1.5%F.S.
  • 微圧計 Φ100 GL15 長野計器

    微圧計 Φ100 GL15

    長野計器
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ100 埋込形(D枠取付金具)精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B材質(接続部)CAC203
  • 微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25 長野計器

    微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25

    長野計器
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷
    ・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
    用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体
  • 微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17 長野計器

    微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17

    長野計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
    用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。材質(カプセル)C5212ケース形状埋込形(D枠、直結形)質量(g)300外径(Φmm)64接続ねじR1/4測定流体気体材質(株)CAC203
  • 微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21 長野計器

    微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21

    長野計器
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    5日以内出荷
    ・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
    用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG3/8B測定流体気体
  • 微圧計(埋込形)75Φ形番:GL19 長野計器

    微圧計(埋込形)75Φ形番:GL19

    長野計器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
    用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。材質(カプセル)C5212ケース形状埋込形(D枠、取付穴)質量(g)350外径(Φmm)75接続ねじG3/8B測定流体気体材質(株)CAC203
圧力・流量測定カテゴリ