カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(3)
- ダイヘン(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SMC(1)
- ホンダ(1)
- KSフィルター(1)
- SIGLENT(1)
「gs350m」の検索結果
特価

汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51
長野計器(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から32日以内出荷・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52
長野計器¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。