カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- BenQ(ベンキュー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(1)
- LUMBERG(2)
- NEG(日電理化硝子)(4)
- NKS(エヌケーエス)(33)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- REX(レッキス工業)(2)
- RK JAPAN(3)
- SHIFT(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(6)
- Vesrah(2)
- オリエンタルモーター(3)
- ケニス(1)
- ダイヤトレンド(13)
- ハタヤリミテッド(2)
- リケン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gv-50」の検索結果
特価

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50
長野計器(11件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51
長野計器(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55
長野計器(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42
長野計器(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から32日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47
長野計器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±1.5%F.S質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56
長野計器¥22,980~税込¥25,278~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)75接続ねじG3/8B材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316