カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(5)
- KTケミカルズ(1)
- コニシ(2)
- エヌジェイ(1)
- 林純薬工業(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- サンエス(39)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- サンワサプライ(4)
- 東洋石油化学(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SMC(2)
- セキスイ(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- StarTech.com(2)
- オルファ(1)
- グーリング(1)
- 倉敷化工(1)
- ブランドをもっと見る
「ipa 16l」の検索結果

圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.