カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • イトーキ(52)
  • ニッサン(20)
  • ホンダ(16)
  • ALCANhands(16)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ヤマト産業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • Photogenic(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • TRUSCO(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • KSフィルター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jm-001」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ長野計器
54,980税込60,478
1個
欠品中
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-55
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ長野計器
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ長野計器
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-60
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ長野計器
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-53
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ長野計器
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
。ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-54
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ長野計器
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-52
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ長野計器
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-58
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11長野計器
62,900税込69,190
1個
5日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。 あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。 測定現場においても圧力の確認ができます。 開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。 エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。 マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。 指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。 推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
形状Φ100 立形(B枠)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)精度±3%F.S.以内(設定)スイッチマイクロスイッチ仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM21 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM21長野計器
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ150 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(106%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26長野計器
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ150 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(149%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上下限2接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(129%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)SCS14圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(170%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上下限2接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)SCS14圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(153%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(117%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)SCS14圧力レンジ(MPa)0~1
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(138%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上下限2接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)0~1
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(158%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上下限2接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)SCS14圧力レンジ(MPa)0~1
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(95%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)0~1
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16長野計器
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(111%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)-0.1~1
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71長野計器
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)。・IP65による防水構造。・ステンレスケース採用により耐環境性が向上。・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)。・RoHS 指令対応