カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- BIGM(丸山製作所)(54)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三桂製作所(14)
- カーメックス(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ラムマウント(3)
- KSフィルター(3)
- 第一計器(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- StarTech.com(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- 伊藤園(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「k20g 16」の検索結果

ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.