カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- コガネイ(453)
- omron(オムロン)(5)
- azbil(旧:山武)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- TOA(1)
- 富士元工業(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TEAC(1)
- パナソニックコネクト(1)
「k3ma-l」の検索結果

圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.