カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- スリーピース(24)
- 大黒工業(23)
- 三菱(12)
- 椿本チエイン(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- PMC(7)
- NTB(6)
- C’ultiva(カルティバ)(5)
- カムス(旧:高周波精密)(4)
- 工進(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(3)
- セイコー(SEIKO)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- K.Pガスケット(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- JVC(3)
- 日本紐釦貿易(3)
- ブランドをもっと見る
「kh-4」の検索結果
特価

圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.