カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- スリーピース(24)
- 渡辺電機工業(15)
- ATEN(10)
- 椿本チエイン(4)
- TRUSCO(4)
- ヨドノ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- KSフィルター(4)
- ナンシン(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 岩田製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ナイキ(2)
- PIAA(2)
- ハイロジック(2)
- brembo(2)
- ハウスホールドジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
「kh15」の検索結果
特価

圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.