カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- KITACO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 旭精工(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- イハラサイエンス(1)
- SMT(南海精工所)(1)
- SBS(1)
- Raspberry Pi(1)
「kp004c」の検索結果

圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥47,880税込¥52,6681個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。