カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 三商(1)
「kpa15b」の検索結果

圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。