カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- ウカイ(岐阜産研工業)(90)
- ホンダ(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NAKANO(3)
- SMC(2)
- 三菱ふそう(2)
- Vesrah(2)
- Festo(2)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- 三菱電機(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 林電工(1)
- ニクニ(1)
「p-95f」の検索結果
特価

マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16
長野計器¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(95%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上限1接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)0~1