カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- アズワン(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- エスコ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ニチコン(2)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 城東テクノ(1)
- testo(テストー)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- brembo(1)
- Nafias(1)
- 住友電気工業(Optigate(R))(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- カナテクス(1)
「pa05h」の検索結果

微差圧スイッチ CL13
長野計器¥19,880税込¥21,8681個5日以内出荷高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。 作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。 設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。 本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。 小形・軽量です。取付ねじ取付圧力導入口Φ5.5タケノコ継手材質【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD取付姿勢C:垂直精度±5%max.P.以内
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ
長野計器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から8日以内出荷空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。