カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • CKD(52)
  • 富士電線工業(6)
  • SMC(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 日本精器(1)
  • 三ツ星(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 鷺宮製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppx- ckd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器小型デジタル圧力計 形番:GC31長野計器(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04長野計器(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
圧力・流量測定カテゴリ