カテゴリ

  • 測定用品(271)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(12)
  • SMC(2,054)
  • ホンダ(1,429)
  • BIGM(丸山製作所)(902)
  • MAZDA(マツダ)(595)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(241)
  • コガネイ(183)
  • New-Era(ニューエラー)(140)
  • KITO(キトー)(139)
  • IDEC(和泉電気)(120)
  • サンエス(96)
  • CKD(85)
  • 近藤製作所(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(70)
  • omron(オムロン)(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • ニッサン(46)
  • 三菱電機(43)
  • Texas Instruments(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-3a」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4283-09
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4296-94
  • 普通形圧力計(Φ75)1.6MPa 立形A枠 耐振用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)1.6MPa 立形A枠 耐振用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-57
  • 普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-56
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ100)1MPa 設置針付 立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)1MPa 設置針付 立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS●その他:設置針付アズワン品番65-4283-82
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-183シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-36
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-181シリーズ

    長野計器
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-65
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-63
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4286-41
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ

    長野計器
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-52
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-48
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐熱用●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-77
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-12.5~12.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-24
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-183シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-183シリーズ

    長野計器
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-5~5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-32
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    。EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-183シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-183シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-2~2●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-29
  • SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ 長野計器

    SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ

    長野計器
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-25~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-06
  • 微圧計(75Φ) GL13-1G1シリーズ 長野計器

    微圧計(75Φ) GL13-1G1シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
  • 微圧計(75Φ) AN10-1G1シリーズ 長野計器

    微圧計(75Φ) AN10-1G1シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-2.5~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-04
  • グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-133シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-133シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-4~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-09
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4318-99
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-03
ap-33a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ap-33a