カテゴリ

  • 測定用品(143)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(5)
  • SMC(915)
  • BIGM(丸山製作所)(689)
  • ノーブランド(292)
  • MAZDA(マツダ)(255)
  • ホンダ(218)
  • 日野自動車(177)
  • YAMAHA(ヤマハ)(134)
  • SAMTEC(115)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
  • コノエ(103)
  • SUS(エスユーエス)(78)
  • 大阪魂(73)
  • (70)
  • CKD(69)
  • オザック精工(66)
  • RS PRO(58)
  • DAYTONA(デイトナ)(57)
  • OSG(オーエスジー)(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-8-1」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ

    長野計器
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4283-09
  • 普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-56
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ

    長野計器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 普通形圧力計(Φ100)1MPa 設置針付 立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)1MPa 設置針付 立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS●その他:設置針付アズワン品番65-4283-82
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 小型圧力計(40Φ) GK25-161シリーズ 長野計器

    小型圧力計(40Φ) GK25-161シリーズ

    長野計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。
  • グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ

    長野計器
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4286-41
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ

    長野計器
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 微差圧計 DG80-161シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG80-161シリーズ

    長野計器
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):取付金具●接続:Rc1/8●材質:NBR、ADC12、アクリルガラス、黄銅、鉄●圧力レンジ:kPa_0~1●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-75
  • グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器

    デジタル微差圧計 GCシリーズ

    長野計器
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
    仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシアズワン品番65-4316-14
  • 微圧計(100Φ) GL15-131シリーズ 長野計器

    微圧計(100Φ) GL15-131シリーズ

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
  • デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器

    デジタル微差圧計 GCシリーズ

    長野計器
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    。感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
  • グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ

    長野計器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-183シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ

    長野計器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ35●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-49
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ

    長野計器
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ

    長野計器
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ35●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-59
  • 普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-89
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-283シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-283シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4289-36
  • 普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ

    長野計器
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ

    長野計器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    。本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-74
  • 普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-181シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-65
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器

    デジタル微差圧計 GCシリーズ

    長野計器
    90,980税込100,078
    1個
    5日以内出荷
    感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
    仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシアズワン品番65-4315-71
  • 密閉型圧力計(75Φ)1MPa 埋込形D枠(取付金具) BC15-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)1MPa 埋込形D枠(取付金具) BC15-181シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-52
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ