カテゴリ

  • 測定用品(45)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(1)
  • SMC(90)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • 日野自動車(28)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • MIYOSHI(小西製作所)(22)
  • 三ツ星ベルト(16)
  • 第一計器(15)
  • TRUSCO(15)
  • ニッセイ(15)
  • 大阪魂(15)
  • SAMTEC(14)
  • マスプロ電工(11)
  • 伊東電機(11)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • 入間川ゴム(11)
  • イスカル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8-25」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ

    長野計器
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    。EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-25~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-06
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    。EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ

    長野計器
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
  • 微圧計 GL25-131シリーズ 長野計器

    微圧計 GL25-131シリーズ

    長野計器
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-84
  • 普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-93
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-133シリーズ

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-233シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-233シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-281シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-281シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-181シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-233シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-233シリーズ

    長野計器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC12シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC12シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-233シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-233シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-65
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-233シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-233シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4280-35
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐振用 BE12-131シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐振用 BE12-131シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形B枠 耐振用 AC20-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形B枠 耐振用 AC20-231シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐振用 AC20-131シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 耐振用 AE20-131シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-231シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AG15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AG15-231シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4280-58
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AE15-231シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器

    デジタル微差圧計 GCシリーズ

    長野計器
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
    仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシアズワン品番65-4316-14
db-25特集