カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 日進
  • HAKKO(白光)(28)
  • 三菱(6)
  • 廣杉計器(3)
  • MSTコーポレーション(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-410」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D耐熱合金特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼き入れ鋼 ?HRc60 , 鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R日進
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)日進
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
荒加工・中仕上げ加エエンドミル低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミルこのエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状ポイント◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる◎超高速送りでトロコイド加工が可能◎溝加工でも高い性能を発揮◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) 日進超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)日進
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
外周・溝加エエンドミル炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴1.剛性が非常に強く高寿命2.過酷な条件下で高速切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.難削材の高速溝加工
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R日進
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R日進
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R日進
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金加工特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc60 ,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R日進
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R 日進ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R日進
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ar-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar-4