カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • 日進
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(1,965)
  • ホンダ(766)
  • 三菱マテリアル(44)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • MICROCHIP(10)
  • DUNLOP(ダンロップ)(6)
  • アズワン(4)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 台和(3)
  • ニッサン(3)
  • KSフィルター(3)
  • ミノル工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc70」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ショートエンドミル外周・溝加エエンドミルステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている2.耐熱性能が非常に高い備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D耐熱合金特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼き入れ鋼 ?HRc60 , 鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D耐熱合金特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼き入れ鋼 ?HRc60 , 鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
耐熱合金加工特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc60 ,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
耐熱合金加工特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc60 ,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
エンドミルカテゴリ