カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日進
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 千代田通商(4)
- POSH Faith(4)
- ハリケーン(3)
- ミヤコ自動車(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 第一機材(3)
- KSフィルター(3)
- コミー(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 日研工作所(1)
- マクセル(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- K.Pガスケット(1)
- 日機(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ALPINE(1)
- ブランドをもっと見る
「mf44」の検索結果

面取りカッター SPMF4-4
日進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
面取りカッター SPMF4-4
日進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775