カテゴリ
- 切削工具(163)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- 日進
- NS(日進工具)(570)
- 日進医療器(車イス)(190)
- 日進医療器(181)
- 日伸理化(176)
- 日清食品(110)
- 日清製粉ウェルナ(102)
- 日進ゴム(86)
- 日清オイリオ(62)
- 日進電子工業(59)
- 日清フーズ(59)
- KANA(片山チエン)(57)
- 日新被服(47)
- 日新インダストリー(44)
- MAZDA(マツダ)(38)
- 日野自動車(36)
- 日清(32)
- 日新工業所(27)
- 日清紡(19)
- ブランドをもっと見る
「nissinn」の検索結果

ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.5R
日進¥4,698税込¥5,1681本当日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
ゴールドエンドミル SPGF4-10
日進¥10,980税込¥12,0781本当日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-2
日進¥4,298税込¥4,7281本当日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)2ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-5
日進¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)5
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-4
日進¥3,498税込¥3,8481本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)4ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-6-0.5R
日進¥4,698税込¥5,1681本欠品中剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
ゴールドエンドミル SPGF4-4T
日進¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)4ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFL4-12
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇首径(mm)Φ11.9刃径(Φmm)12有効長(mm)60ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-3
日進¥3,498税込¥3,8481本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)9被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)3ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
面取りカッター SPMF4-8
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
ボールエンドミル SPBFL4-5R
日進¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-3R
日進¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)3R
ホワイトエンドミル SPHFL4-12
日進¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)40被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ11.9刃径(Φmm)12有効長(mm)60ねじれ角(°)51
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ゴールドエンドミル SPGFR4-3-0.5R
日進¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)3コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-3T
日進¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)9被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)3ねじれ角(°)40/42
ボールエンドミル SPBFL4-4R
日進¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ホワイトエンドミル SPHF4-8
日進¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
ホワイトエンドミル SPHFR4-8-0.5R
日進¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)8
ゴールドエンドミル SPGF4-3
日進¥3,498税込¥3,8481本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)9表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)3
ゴールドエンドミル SPGF4-12
日進¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFL4-8
日進¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)24首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)8
シルバーエンドミル AEM3-8
日進¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24ねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
シルバーエンドミル AEM3-12
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35ねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
レインボーエンドミル AEDM3-8
日進¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
レインボーエンドミル AEDM3-3
日進¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
レインボーエンドミル AEDM3-5
日進¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)5
ファルコンウェーブエンドミル SPWF4-12-35°
日進¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4
日進¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)1.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)1.5
ショートエンドミル SPHFS4-12-12-75L
日進¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
面取りカッター SPMF4-4
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
レインボーエンドミル AEDM3-5
日進¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)5ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-3
日進¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)3ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-12
日進¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)12ねじれ角(°)39/41