カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 日進
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • ネグロス電工(24)
  • KNIPEX(クニペックス)(14)
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • ワイズ(8)
  • StarTech.com(7)
  • 竹本鎌製作所(5)
  • エスコ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • 光陽産業(4)
  • レヂトン(3)
  • 松永製作所(3)
  • SK11(3)
  • RS PRO(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc60」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-4R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
  • ボールエンドミル SPBF3-1R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-1R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2表面処理SPWCボール径(Φmm)1R
  • ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-5R

    日進
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
  • ボールエンドミル SPBF3-2R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-2R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4表面処理SPWCボール径(Φmm)2R
  • ボールエンドミル SPBF4-3R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-3R

    日進
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6表面処理SPWCボール径(Φmm)3R
  • ボールエンドミル SPBF4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-4R

    日進
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
  • ボールエンドミル SPBF4-5R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-5R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
  • ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-5R

    日進
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
  • ボールエンドミル SPBF4-3R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-3R

    日進
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)3R
  • ボールエンドミル SPBF4-5R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-5R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
  • ボールエンドミル SPBF4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-4R

    日進
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
  • ボールエンドミル SPBF3-1R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-1R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)1R
  • ボールエンドミル SPBF4-6R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-6R

    日進
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCボール径(Φmm)6R
  • ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-4R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
  • ボールエンドミル SPBF4-6R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-6R

    日進
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)6R
  • ボールエンドミル SPBF3-2R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-2R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)2R
  • 超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D。耐熱合金特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼き入れ鋼 ?HRc60 。, 鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D。耐熱合金特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼き入れ鋼 ?HRc60 。, 鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度) 日進

    超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ボールエンドミル。外周・溝加エエンドミル。圧倒的剛性!!。特徴。1.耐熱合金の加工で高能率。2.SUS関連や合金鋼で抜群。3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性。4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)。傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
  • 超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金加工特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc60 。,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金加工特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc60 。,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
関連キーワード
エンドミルカテゴリ