カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • 日進
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • オイレス工業(7)
  • 相原電機(1)
  • アズワン(2)
  • イハラサイエンス(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • ノーブランド(2)
  • エバオン(25)
  • Raspberry Pi(55)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(55)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • Seeed Studio(33)
  • ビット・トレード・ワン(30)
  • Renthal(レンサル)(30)
  • スリーライン(25)
  • TRUSCO(20)
  • 共立電子産業(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spb」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールエンドミル SPBF3-2R 日進ボールエンドミル SPBF3-2R日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)2R
ボールエンドミル SPBF4-6R 日進ボールエンドミル SPBF4-6R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-6R 日進ボールエンドミル SPBF4-6R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-3R 日進ボールエンドミル SPBF4-3R日進
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF4-4R 日進ボールエンドミル SPBF4-4R日進
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-4R 日進ボールエンドミル SPBF4-4R日進
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF3-1R 日進ボールエンドミル SPBF3-1R日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)1R
ボールエンドミル SPBF3-2R 日進ボールエンドミル SPBF3-2R日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4表面処理SPWCボール径(Φmm)2R
ボールエンドミル SPBF4-5R 日進ボールエンドミル SPBF4-5R日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-3R 日進ボールエンドミル SPBF4-3R日進
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6表面処理SPWCボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF3-1R 日進ボールエンドミル SPBF3-1R日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2表面処理SPWCボール径(Φmm)1R
ボールエンドミル SPBF4-5R 日進ボールエンドミル SPBF4-5R日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R日進
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度) 日進超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ボールエンドミル外周・溝加エエンドミル圧倒的剛性!!特徴1.耐熱合金の加工で高能率2.SUS関連や合金鋼で抜群3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進ボールエンドミル SPBFL4-5R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R日進
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進ボールエンドミル SPBFL4-5R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi