カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 日進
- オーム電機(18)
- 神保電器(14)
- キングジム(11)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- CKD(8)
- LINKMAN(6)
- サンコーテクノ(5)
- アイゼン(5)
- be quiet!(5)
- NAGAOKA(5)
- イスカル(4)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(4)
- ミドリ安全(4)
- KH(基陽)(4)
- 塚本無線(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- 岩田製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「spw」の検索結果

ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8
日進¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8
日進¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)8
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)
日進¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から3日以内出荷荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
ファルコンウェーブエンドミル SPWF4-12-35°
日進¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
ファルコンウェーブエンドミル SPWF4-12-35°
日進¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)
日進¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から3日以内出荷荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)10コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35